トーエイライト
アルミリヤカー1200パネル付
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様
側面パネル付
材質
主材アルミ
質量(kg)
26.4
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×1980×850
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×1290×850
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590834
B2245
¥
210,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください