トーエイライト
ソフトクッションマット5m
クッション性に優れているので素足にやさしく、転倒時の安全性を高めます。
用途
プール・シャワー室・ロッカー室・洗面所などに適しています。
仕様
裏面すべり止め加工
材質
EVA
質量(kg)
14
寸法(cm)
幅100×長さ500×厚さ1.4
内容量
1本
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590816
T2302B
¥
132,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください