トーエイライト
スイムヘルパー
バックル仕様なので、着脱も簡単です。
用途
浮力約3kg
材質
EVA30倍発泡、ナイロンベルト・樹脂製バックル
質量(g)
130
寸法(cm)
18.5×7×5×5連、最大ウエストサイズ:80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65590920
B3141
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください