曜日別特売

グランドブラシライナー

グランドブラシライナー - トーエイライトグランドブラシライナー - トーエイライトグランドブラシライナー - トーエイライトグランドブラシライナー - トーエイライト

グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。
パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。
※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。

用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式材質主材:40mmアルミ丸パイプ質量(kg)5.7幅(cm)519柄長(m)1.7内容量1台
注意
※グランドの状態によりラインの認識がしにくい、引けない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590904G1799
46,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする