トーエイライト
アルミベンチNSC150
背付き・軽量のアルミベンチ
材質
アルミ製
幅(mm)
1500
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
730
奥行(mm)
500
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591516
B2152
400
10.1
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください