アルミイーゼル

アルミイーゼル - ファーストアルミイーゼル - ファースト

丈夫で長持ちアルミイーゼルです。ロングセラー商品、安心の国産です。屋外設置可能です。

適合パネルサイズ:W2000×H1350まで(B0ヨコ・A0)材質アルミ幅(mm)1040質量(kg)5.7全高(mm)1775内容量1個
注意
※屋外での設置は強風時に注意ください。パネルは含まれておりません。B0タテは設置できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590055EX-168シルバー
54,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65590064EX-168ブラック
54,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする