曜日別特売

インフォメーションボード

インフォメーションボード - ファーストインフォメーションボード - ファーストインフォメーションボード - ファーストインフォメーションボード - ファースト

高級感のあるインフォメーションスタンドです。A3サイズ横が掲示可能です。

仕様角度調節可材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板カバー:塩ビ透明シルバーサイズA3全高(mm)1315本体質量(kg)4.1内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590396PM-3YK
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方2¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方2¥3,000/税込¥3,300
離島1¥5,000/税込¥5,500
離島2¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする