アトム
エコロ Z
再生原料を使用し、エコに対応したゴム張り手袋
ペットボトル再生原料を使用した編み手袋に、天然ゴムシートを貼ったエコ対応のゴム張り手袋
親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している
用途
運輸、鉄筋、土木、建設、農作業、袋物取扱いなど
サイズ
フリー
全長(mm)
235
ゲージ数
7
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質
手袋/ポリエステル (ペットボトル再生糸)
色
グリーン
長さ(mm)
中指:78
幅(mm)
掌:120
質量(g)
101.6
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(mm)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592740
EC-01
235
中指:78
7
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください