曜日別特売

快適ラバース3双組

快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム快適ラバース3双組 - アトム
(1件のレビュー)

快適ラバースの3双タイプ
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現
手の平からも通気するので、手のムレを軽減
手の形状に沿った、抜群のフィット感
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群

用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業などゲージ数10機能柔軟性、耐久性、通気性材質(すべり止め)天然ゴム材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン赤/黒入数(双)3内容量1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ゲージ数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593020157-3P-MM230中指:79.5掌:1001069
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65593029157-3P-LL241中指:85.5掌:1051075
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65593038157-3P-LLLL244中指:86.5掌:1051079
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65593020
2025-07-31
用途: サイディング施工時
宮下建装建設業・工事業

ムレ無いから最高 使っていて 気持ちいいから、作業効率が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする