曜日別特売

エアテクターX

エアテクターX - アトムエアテクターX - アトムエアテクターX - アトムエアテクターX - アトム

独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減
特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮
手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群

用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなどサイズLL全長(mm)244ゲージ数10機能耐久性、柔軟性、通気性材質(すべり止め)天然ゴム材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタンオレンジ/黒長さ(mm)中指:81幅(mm)掌:110質量(g)79.5入数(双)1内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(mm)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592749158‐LL244中指:8110
630
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする