アトム
快適ラバース
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現
手の平からも通気するので、手のムレを軽減
手の形状に沿った、抜群のフィット感
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途
運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質
手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)
中指:86.5
幅(mm)
掌:105
全長(mm)
244
色
赤/黒
サイズ
LL
質量(g)
79
入数(双)
1
機能
柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
内容量
1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65592697
157-LL
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください