曜日別特売

やわらか クロベエ

やわらか クロベエ - アトムやわらか クロベエ - アトムやわらか クロベエ - アトムやわらか クロベエ - アトム

10ゲージ薄手仕様のソフトなゴム張り手袋
薄手の編み手袋にゴムシートを貼ったソフトタイプのゴム張り手袋
親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している

用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなどサイズフリー全長(mm)235ゲージ数10材質(すべり止め)天然ゴム材質手袋/ポリエステル・ナイロン・アクリル長さ(mm)中指:79幅(mm)掌:115質量(g)85入数(双)1内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
長さ(mm)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592724122-SX235中指:7910
780
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする