曜日別特売

ラバーホープ でら

ラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトムラバーホープ でら - アトム
(1件のレビュー)

突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ

用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど種別厚手材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)1機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592767214-D-S中指:73掌:100S106
980
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
65592776214-D-M中指:75掌:105M110
980
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
65592785214-D-L中指:75掌:113L114
980
799
879(税込)
当日出荷
65592794214-D-LL中指:80掌:119LL120
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65592776
2024-10-30
用途: 栗のイガ外し作業
農・林・水産業

殆ど、イガが皮膚に刺さる事なく作業が出来、時短になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする