ラバーホープNJ

ラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトムラバーホープNJ - アトム

表面に強力すべり止めをコーティング
ジャージ付きで手首にフィット

用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム全長(mm)270オレンジ入数(双)1内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65592925214NJ-M中指:76掌:108M80
750
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
65592934214NJ-L中指:77掌:112L80
750
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
65592950214NJ-LL中指:84掌:119LL86
750
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする