アトム
水産ネオイーグル指先W張り
マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続
消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途
漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など
材質
表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル
長さ(mm)
中指:77
幅(mm)
掌:108
全長(mm)
300
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
120
入数(双)
1
機能
耐久性
内容量
1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593004
1402-M
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください