曜日別特売

ラバーホープELP 3双組

ラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトムラバーホープELP 3双組 - アトム

やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋

用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)3機能吸汗内容量1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593065214-3P-M中指:73掌:108M46
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65593074214-3P-L中指:80掌:113L48
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65593090214-3P-LL中指:80掌:119LL53
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする