曜日別特売

ボールエンドミル BE

ボールエンドミル BE - 大洋ツール

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート内容量1本
全55種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65865146BE R0.36020.6
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865164BE R0.356020.7
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865189BE R0.46020.8
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865207BE R0.456020.9
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865225BE R0.5602.51
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865250BE R0.55602.51.1
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65865268BE R0.6602.51.2
20,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865286BE R0.65602.51.3
20,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865304BE R0.7602.51.4
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865329BE R0.75603.51.5
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865347BE R0.8603.51.6
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865365BE R0.85603.51.7
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865390BE R0.9603.51.8
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865469BE R0.95603.51.9
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65865487BE R1.06052
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865505BE R1.056052.1
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865530BE R1.16052.2
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865548BE R1.156052.3
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865557BE R1.26052.4
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865566BE R1.256072.5
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865575BE R1.36072.6
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865584BE R1.356072.7
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865600BE R1.46072.8
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865609BE R1.456072.9
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865627BE R1.560103
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865645BE R1.5560103.1
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865670BE R1.660103.2
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865688BE R1.6560103.3
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865776BE R1.760103.4
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865794BE R1.7560103.5
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865819BE R1.860103.6
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865837BE R1.8560103.7
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865855BE R1.960103.8
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865880BE R1.9560103.9
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865898BE R2.070124
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865916BE R2.0570124.1
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865934BE R2.170124.2
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865959BE R2.1570124.3
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865977BE R2.270124.4
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65865995BE R2.2570124.5
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866020BE R2.370124.6
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866038BE R2.3570124.7
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866056BE R2.470124.8
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866074BE R2.4570124.9
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866099BE R2.590155
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866117BE R2.5590155.1
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866135BE R2.690155.2
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866160BE R2.6590155.3
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866178BE R2.790155.4
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65866196BE R2.7590155.5
17,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする