曜日別特売

フレーザーミル FM

フレーザーミル FM - 大洋ツール

オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。

用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65868314FM 3.050103
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65868330FM 4.050124
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65868339FM 5.055155
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65868348FM 6.055156
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする