曜日別特売

ハンドリーマー HR

ハンドリーマー HR - 大洋ツール

ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65868357HR 13.08160806216
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868366HR 13.018165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868384HR 13.028165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868409HR 13.038165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868427HR 13.048165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868445HR 13.058165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868470HR 13.068165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868488HR 13.078165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868506HR 13.088165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868524HR 13.098165856217
15,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868549HR 13.18165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868567HR 13.28165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868585HR 13.38165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868610HR 13.48165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868628HR 13.58165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868646HR 13.68165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868664HR 13.78165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868689HR 13.88165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868707HR 13.98165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868725HR 14.08165856217
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65868750HR 14.018170906218
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868768HR 14.028170906218
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868786HR 14.038170906218
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868804HR 14.048170906218
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868829HR 14.058170906218
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65868847HR 14.18170906218
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868874HR 14.28170906218
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868899HR 14.38170906218
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868917HR 14.48170906218
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868935HR 14.58170906218
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868960HR 14.68175906618
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868978HR 14.78175906618
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65868996HR 14.88175906618
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869084HR 14.98175906618
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869109HR 14.978175906618
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869127HR 14.988175906618
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869145HR 14.998175906618
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869170HR 15.08175906618
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869188HR 15.018185957019
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869206HR 15.028185957019
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869224HR 15.038185957019
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869249HR 15.048185957019
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869267HR 15.058185957019
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65869285HR 15.18185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869310HR 15.28185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869328HR 15.38185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869346HR 15.48185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869364HR 15.58185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869407HR 15.68185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65869425HR 15.78185957019
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする