キーシードカッター KC

キーシードカッター KC - 大洋ツール

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
全1068種類を絞り込む
外径(Φmm)
1068種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65873160KC 5X0.38402.565
13,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
65873178KC 5X0.48402.565
12,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
65873196KC 5X0.58402.565
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873214KC 5X0.68402.565
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873239KC 5X0.78402.565
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873257KC 5X0.88402.565
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873275KC 5X0.98402.565
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873300KC 5X18402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873318KC 5X1.18402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873336KC 5X1.28402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873354KC 5X1.38402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873379KC 5X1.48402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873397KC 5X1.58402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873415KC 5X28402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873440KC 5X2.58402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873458KC 5X38402.565
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65873485KC 6X0.38402.566
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65873510KC 6X0.48402.566
11,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
65873528KC 6X0.58402.566
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873546KC 6X0.68402.566
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873564KC 6X0.78402.566
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873589KC 6X0.88402.566
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873607KC 6X0.98402.566
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873625KC 6X18402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873650KC 6X1.18402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873668KC 6X1.28402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873686KC 6X1.38402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873704KC 6X1.48402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873729KC 6X1.58402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873747KC 6X28402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873765KC 6X2.58402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873799KC 6X38402.566
9,500
6,088
6,697(税込)
翌々日出荷
65873817KC 8X0.48503.5108
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65873835KC 8X0.58503.5108
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
65873860KC 8X0.68503.5108
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
65873878KC 8X0.78503.5108
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
65873896KC 8X0.88503.5108
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
65873914KC 8X0.98503.5108
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
65873939KC 8X18503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
65873957KC 8X1.18503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65873975KC 8X1.28503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874000KC 8X1.38503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874018KC 8X1.48503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874036KC 8X1.58503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874054KC 8X1.68503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874079KC 8X1.78503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874097KC 8X1.88503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874115KC 8X1.98503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874124KC 8X28503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65874140KC 8X2.18503.5108
8,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする