大洋ツール
メタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
内容量
1枚
全667種類を絞り込む
刃数
選択してください
24
28
30
32
34
40
42
46
50
52
56
58
60
66
72
76
78
80
88
94
穴径(Φmm)
15.875
25.4
31.75
外径(Φmm)
選択してください
50
60
65
75
80
90
100
125
150
175
200
250
300
667種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65904994
MS 50X0.3X15.875
30
15.875
50
0.3
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905019
MS 50X0.3X25.4
30
25.4
50
0.3
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905037
MS 50X0.4X15.875
30
15.875
50
0.4
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905055
MS 50X0.4X25.4
30
25.4
50
0.4
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905089
MS 50X0.5X15.875
30
15.875
50
0.5
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905107
MS 50X0.5X25.4
30
25.4
50
0.5
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905125
MS 50X0.6X15.875
30
15.875
50
0.6
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905150
MS 50X0.6X25.4
30
25.4
50
0.6
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905168
MS 50X0.7X15.875
30
15.875
50
0.7
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905186
MS 50X0.7X25.4
30
25.4
50
0.7
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905204
MS 50X0.8X15.875
30
15.875
50
0.8
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905290
MS 50X0.8X25.4
30
25.4
50
0.8
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905308
MS 50X0.9X15.875
30
15.875
50
0.9
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905326
MS 50X0.9X25.4
30
25.4
50
0.9
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905344
MS 50X1X15.875
30
15.875
50
1
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905369
MS 50X1X25.4
30
25.4
50
1
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
65905387
MS 50X1.1X15.875
30
15.875
50
1.1
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905405
MS 50X1.1X25.4
30
25.4
50
1.1
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905430
MS 50X1.2X15.875
30
15.875
50
1.2
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905448
MS 50X1.2X25.4
30
25.4
50
1.2
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905466
MS 50X1.3X15.875
30
15.875
50
1.3
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905484
MS 50X1.3X25.4
30
25.4
50
1.3
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905509
MS 50X1.4X15.875
30
15.875
50
1.4
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905527
MS 50X1.4X25.4
30
25.4
50
1.4
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905545
MS 50X1.5X15.875
30
15.875
50
1.5
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905570
MS 50X1.5X25.4
30
25.4
50
1.5
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65905588
MS 50X1.6X15.875
24
15.875
50
1.6
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905606
MS 50X1.6X25.4
24
25.4
50
1.6
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905624
MS 50X1.7X15.875
24
15.875
50
1.7
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905649
MS 50X1.7X25.4
24
25.4
50
1.7
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905667
MS 50X1.8X15.875
24
15.875
50
1.8
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905685
MS 50X1.8X25.4
24
25.4
50
1.8
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905710
MS 50X1.9X15.875
24
15.875
50
1.9
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905728
MS 50X1.9X25.4
24
25.4
50
1.9
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905746
MS 50X2X15.875
24
15.875
50
2
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905764
MS 50X2X25.4
24
25.4
50
2
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
65905789
MS 50X2.4X25.4
24
25.4
50
2.4
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65905807
MS 50X2.5X15.875
24
15.875
50
2.5
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65905825
MS 50X2.5X25.4
24
25.4
50
2.5
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65905920
MS 50X3X15.875
24
15.875
50
3
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65905929
MS 50X3X25.4
24
25.4
50
3
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65905938
MS 50X3.5X15.875
24
15.875
50
3.5
¥
10,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
65905947
MS 50X3.5X25.4
24
25.4
50
3.5
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65905956
MS 50X4X15.875
24
15.875
50
4
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
65905965
MS 50X4X25.4
24
25.4
50
4
¥
12,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
65905974
MS 50X4.5X15.875
24
15.875
50
4.5
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65905990
MS 50X4.5X25.4
24
25.4
50
4.5
¥
13,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
65906008
MS 50X5X15.875
24
15.875
50
5
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65906026
MS 50X5X25.4
24
25.4
50
5
¥
14,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
65906044
MS 60X0.3X25.4
34
25.4
60
0.3
¥
10,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ