大洋ツール
外面取りカッター NG
外面取り加工用です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
内径(Φmm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65918355
NG 25
外径:20
65
22
12
25
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
65918380
NG 35
外径:25
75
32
12
35
¥
44,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
65918398
NG 45
外径:40
100
41
12
45
¥
64,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
65918416
NG 55
外径:50
120
51
16
55
¥
86,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください