大洋ツール
Tスロットカッター TC
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
748
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65930404
TC 8X2
6
56
10
8
2
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930420
TC 8X2.5
6
56
10
8
2.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930429
TC 8X3
6
56
10
8
3
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930438
TC 8X3.5
6
56
10
8
3.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930447
TC 8X4
6
56
10
8
4
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930456
TC 8X5
6
56
10
8
5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930465
TC 8X6
6
56
10
8
6
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930474
TC 8X7
6
56
10
8
7
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930490
TC 8X8
6
61
10
8
8
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930499
TC 9X2
6
56
10
9
2
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930508
TC 9X2.5
6
56
10
9
2.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930517
TC 9X3
6
56
10
9
3
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930526
TC 9X3.5
6
56
10
9
3.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930535
TC 9X4
6
56
10
9
4
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930544
TC 9X5
6
56
10
9
5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930560
TC 9X6
6
56
10
9
6
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930569
TC 9X7
6
56
10
9
7
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930578
TC 9X8
6
61
10
9
8
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930587
TC 10X2
6
56
12
10
2
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930596
TC 10X2.5
6
56
12
10
2.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930605
TC 10X3
6
56
12
10
3
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930614
TC 10X3.5
6
56
12
10
3.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930630
TC 10X4
6
56
12
10
4
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930639
TC 10X4.5
6
56
12
10
4.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930648
TC 10X5
6
56
12
10
5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930657
TC 10X5.5
6
56
12
10
5.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930666
TC 10X6
6
56
12
10
6
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930675
TC 10X7
6
56
12
10
7
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930684
TC 10X8
6
61
12
10
8
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930700
TC 10X9
6
61
12
10
9
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930709
TC 10X10
6
61
12
10
10
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930718
TC 11X2
6
56
12
11
2
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930727
TC 11X2.5
6
56
12
11
2.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930736
TC 11X3
6
56
12
11
3
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930745
TC 11X3.5
6
56
12
11
3.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930754
TC 11X4
6
56
12
11
4
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930770
TC 11X4.5
6
56
12
11
4.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930779
TC 11X5
6
56
12
11
5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930788
TC 11X5.5
6
56
12
11
5.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930797
TC 11X6
6
56
12
11
6
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930806
TC 11X7
6
56
12
11
7
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930815
TC 11X8
6
61
12
11
8
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930824
TC 11X9
6
61
12
11
9
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930840
TC 11X10
6
61
12
11
10
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930849
TC 12X2
6
56
12
12
2
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930858
TC 12X2.5
6
56
12
12
2.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65930867
TC 12X3
6
56
12
12
3
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930876
TC 12X3.5
6
56
12
12
3.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930885
TC 12X4
6
56
12
12
4
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65930894
TC 12X4.5
6
56
12
12
4.5
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ