大洋ツール
2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE
勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
2
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65937894
2TE 3X15°
85
25
16
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
65937910
2TE 3X20°
85
25
16
¥
29,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65937919
2TE 3X30°
100
20
25
¥
46,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
65937928
2TE 4X15°
90
30
16
¥
23,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
65937937
2TE 4X20°
90
30
20
¥
38,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
65937946
2TE 4X30°
100
20
25
¥
55,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
65937955
2TE 5X15°
110
35
20
¥
34,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
65937964
2TE 5X20°
110
35
25
¥
65,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
65937980
2TE 5X30°
100
20
25
¥
62,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
65937989
2TE 6X15°
120
40
25
¥
45,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
65937998
2TE 6X20°
120
40
25
¥
87,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
65938007
2TE 6X30°
110
25
32
¥
102,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください