大洋ツール
3枚刃面取りカッター 3MC
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
先端径(mm)
面取径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65938016
3MC 15X60°
65
8
16
3
4~15
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65938025
3MC 15X90°
65
8
16
3
4~15
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65938034
3MC 15X120°
65
8
16
3
4~15
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65938050
3MC 20X60°
70
10
21
4
5~20
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65938059
3MC 20X90°
70
10
21
4
5~20
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65938068
3MC 20X120°
70
10
21
4
5~20
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65938077
3MC 25X60°
80
10
26
5
6~25
¥
12,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
翌々日出荷
65938086
3MC 25X90°
80
10
26
5
6~25
¥
12,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
翌々日出荷
65938095
3MC 25X120°
80
10
26
5
6~25
¥
12,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
翌々日出荷
65938104
3MC 30X60°
85
12
31
6
7~30
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
65938120
3MC 30X90°
85
12
31
6
7~30
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
65938129
3MC 30X120°
85
12
31
6
7~30
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
65938138
3MC 35X60°
90
12
36
8
9~35
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
65938147
3MC 35X90°
90
12
36
8
9~35
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
65938156
3MC 35X120°
90
12
36
8
9~35
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
65938165
3MC 45X60°
95
12
46
13
14~45
¥
28,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
65938174
3MC 45X90°
95
12
46
13
14~45
¥
28,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
65938190
3MC 45X120°
95
12
46
13
14~45
¥
28,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください