曜日別特売

4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE

4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE - 大洋ツール

4枚刃センターカットタイプです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質SKH56刃数4表面処理ノンコート内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
659381994TE 3X15°852516
16,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
659382084TE 3X20°852516
29,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
659382174TE 3X30°1002025
46,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
659382264TE 4X15°903016
23,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
659382354TE 4X20°903020
38,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
659382444TE 4X30°1002025
55,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
659382604TE 5X15°1103520
34,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
659382694TE 5X20°1103525
65,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
659382784TE 5X30°1002025
62,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
659382874TE 6X15°1204025
45,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
659382964TE 6X20°1204025
87,700
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
659383054TE 6X30°1102532
102,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする