大洋ツール
シーターカット CCT
軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
用途
炭素鋼、合金鋼
材質
SKH57
刃数
3
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65938314
CCT 6X60°
59
5.19
6
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65938330
CCT 6X90°
59
3
6
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
65938339
CCT 8X60°
59
6.92
8
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65938348
CCT 8X90°
59
4
8
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65938357
CCT 10X60°
59
6.92
10
¥
13,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
65938366
CCT 10X90°
59
4
10
¥
13,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
65938375
CCT 15X60°
59
9.52
10
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65938384
CCT 15X90°
59
10
10
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65938400
CCT 20X60°
72
12.99
12
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
65938409
CCT 20X90°
72
12
12
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
65938418
CCT 25X60°
74
16.45
12
¥
29,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65938427
CCT 25X90°
74
9.5
12
¥
29,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65938436
CCT 30X60°
76
19.05
12
¥
42,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
65938445
CCT 30X90°
76
12
12
¥
42,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
65938454
CCT 40X60°
90
25.98
12
¥
76,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
65938470
CCT 40X90°
90
15
12
¥
76,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
65938479
CCT 50X60°
107
30.31
12
¥
112,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
65938488
CCT 50X90°
107
17.5
12
¥
112,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください