チャンファリングツール CFT

チャンファリングツール CFT - 大洋ツール

強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。

用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65938497CFT 10X60°1006.9102
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65938506CFT 10X90°1004102
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65938515CFT 15X60°10510.8122.5
26,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65938524CFT 15X90°1056.2122.5
26,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65938540CFT 20X60°11014.7163
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65938549CFT 20X90°1108.5163
36,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする