曜日別特売

ST柄チャッキングリーマー CR-S

ST柄チャッキングリーマー CR-S - 大洋ツール

刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
刃長l(mm)
食付長さT(mm)
直径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65942654CR-S 13.0818045113
14,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65942670CR-S 13.5818045113.5
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65942679CR-S 14.0819050114
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65942688CR-S 14.58200501.514.5
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65942697CR-S 15.08200501.515
15,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65942706CR-S 15.58200501.515.5
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65942715CR-S 16.08200501.516
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65942724CR-S 16.58200551.516.5
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65942740CR-S 17.08200551.517
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65942749CR-S 17.58220551.517.5
17,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65942758CR-S 18.08220551.518
17,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65942767CR-S 18.58220551.518.5
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65942776CR-S 19.08220551.519
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65942785CR-S 19.58230601.519.5
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65942794CR-S 20.08230601.520
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65942810CR-S 20.58240601.520.5
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65942819CR-S 21.08240601.521
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65942828CR-S 21.58240651.521.5
23,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65942837CR-S 22.08240651.522
23,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65942846CR-S 22.58250651.522.5
24,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65942855CR-S 23.08250651.523
24,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65942864CR-S 24.08260651.524
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65942880CR-S 25.08260651.525
32,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
65942889CR-S 26.010270701.526
36,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65942898CR-S 27.010270701.527
41,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65942907CR-S 28.010270701.528
41,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65942916CR-S 29.010280751.529
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65942925CR-S 30.010280751.530
47,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする