曜日別特売

細目メタルソー F-MS

細目メタルソー F-MS - 大洋ツール

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート内容量1枚
全96種類を絞り込む
刃数
外径(Φmm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65943379F-MS 75X0.8X25.460750.8
12,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65943388F-MS 75X1X25.460751
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943397F-MS 75X1.1X25.460751.1
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943406F-MS 75X1.2X25.460751.2
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943415F-MS 75X1.3X25.460751.3
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943424F-MS 75X1.4X25.460751.4
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943440F-MS 75X1.5X25.460751.5
11,700
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65943449F-MS 75X1.6X25.460751.6
11,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
65943458F-MS 75X1.7X25.460751.7
11,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
65943467F-MS 75X1.8X25.460751.8
11,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
65943476F-MS 75X1.9X25.460751.9
11,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
65943485F-MS 75X2X25.460752
11,800
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
65943494F-MS 75X2.1X25.460752.1
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
65943510F-MS 75X2.2X25.460752.2
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
65943519F-MS 75X2.3X25.460752.3
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
65943528F-MS 75X2.4X25.460752.4
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
65943537F-MS 75X2.5X25.460752.5
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
65943546F-MS 75X2.6X25.460752.6
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65943555F-MS 75X2.7X25.460752.7
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65943564F-MS 75X2.8X25.460752.8
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65943580F-MS 75X2.9X25.460752.9
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65943589F-MS 75X3X25.460753
14,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65943598F-MS 75X3.2X25.460753.2
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65943607F-MS 75X3.5X25.460753.5
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
65943616F-MS 75X4X25.460754
17,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65943625F-MS 75X4.5X25.460754.5
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943634F-MS 75X5X25.460755
22,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65943650F-MS 100X0.8X25.4701000.8
20,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943659F-MS 100X1X25.4701001
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943668F-MS 100X1.1X25.4701001.1
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943677F-MS 100X1.2X25.4701001.2
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943686F-MS 100X1.3X25.4701001.3
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943695F-MS 100X1.4X25.4701001.4
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943704F-MS 100X1.5X25.4701001.5
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943720F-MS 100X1.6X25.4701001.6
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943729F-MS 100X1.7X25.4701001.7
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943738F-MS 100X1.8X25.4701001.8
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943747F-MS 100X1.9X25.4701001.9
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943756F-MS 100X2X25.4701002
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65943765F-MS 100X2.1X25.4701002.1
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943774F-MS 100X2.2X25.4701002.2
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943790F-MS 100X2.3X25.4701002.3
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943799F-MS 100X2.4X25.4701002.4
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943808F-MS 100X2.5X25.4701002.5
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65943817F-MS 100X2.6X25.4701002.6
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943826F-MS 100X2.7X25.4701002.7
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943835F-MS 100X2.8X25.4701002.8
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943844F-MS 100X2.9X25.4701002.9
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943860F-MS 100X3X25.4701003
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65943869F-MS 100X3.2X25.4701003.2
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする