曜日別特売

ロングマシンリーマー LMR

ロングマシンリーマー LMR - 大洋ツール

ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0内容量1本
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
MT
刃長l(mm)
食付長さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65944614LMR 6X120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944630LMR 6X150X2506250No.11501
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944639LMR 6.5X120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944648LMR 7X120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944657LMR 7X160X2506250No.11601
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944666LMR 7.5X120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944675LMR 8X120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944684LMR 8X150X2506250No.11501
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944700LMR 8X200X3006300No.12001
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
65944709LMR 8.5X120X2006200No.11201
34,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
65944718LMR 8.5X160X2506250No.11601
40,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65944727LMR 8.5X200X3006300No.12001
51,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65944736LMR 9X160X2506250No.11601
40,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65944745LMR 9X200X3006300No.12001
51,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65944754LMR 9.5X160X2506250No.11601
40,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65944770LMR 9.5X200X3006300No.12001
51,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
65944779LMR 1/2inX160X2508250No.11601
44,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65944788LMR 1/2inX200X3008300No.12001
56,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65944797LMR 1/2inX250X3508350No.12501
64,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65944806LMR 1/4inX120X2006200No.11201
36,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65944815LMR 10X160X2506250No.11601
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944824LMR 10X200X3006300No.12001
49,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
65944840LMR 10X250X3506350No.12501
56,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65944849LMR 10.1X160X2506250No.11601
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65944858LMR 10.2X160X2506250No.11601
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65944867LMR 10.5X160X2506250No.11601
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944876LMR 10.5X200X3006300No.12001
51,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
65944885LMR 10.5X250X3506350No.12501
56,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65944894LMR 11X160X2506250No.11601
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65944910LMR 11X200X3006300No.12001
51,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
65944919LMR 11X250X3506350No.12501
54,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
65944928LMR 11.1X160X2506250No.11601
43,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65944937LMR 11.2X160X2506250No.11601
43,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65944946LMR 11.5X150X3006300No.11501
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65944955LMR 11.5X160X2506250No.11601
39,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65944964LMR 11.5X200X3006300No.12001
51,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
65944980LMR 12X160X2506250No.11601
39,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65944989LMR 12X200X3006300No.12001
51,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
65944998LMR 12X250X3506350No.12501
56,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65945007LMR 12.1X160X2506250No.11601
48,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65945016LMR 12.2X160X2506250No.11601
48,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65945025LMR 12.5X160X2506250No.11601
44,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65945034LMR 12.5X200X3006300No.12001
56,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
65945050LMR 12.5X250X3506350No.12501
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65945059LMR 13X160X2508250No.11601
44,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
65945068LMR 13X200X3508350No.12001
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65945077LMR 13X250X3508350No.12501
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65945086LMR 13.1X160X2508250No.11601
48,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65945095LMR 13.2X160X2508250No.11601
48,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65945104LMR 13.5X160X2508250No.11601
44,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする