大洋ツール
千鳥刃Tスロットカッター STC
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
736
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65949995
STC 10X2
6
56
4
12
10
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950004
STC 10X2.5
6
56
4
12
10
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950020
STC 10X3
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950029
STC 10X3.5
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950038
STC 10X4
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950047
STC 10X4.5
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950056
STC 10X5
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950065
STC 10X5.5
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950074
STC 10X6
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950090
STC 10X7
6
56
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950099
STC 10X8
6
61
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950108
STC 10X9
6
61
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950117
STC 10X10
6
61
4
12
10
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950126
STC 11X3
6
56
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950135
STC 11X4
6
56
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950144
STC 11X5
6
56
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950160
STC 11X6
6
56
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950169
STC 11X7
6
56
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950178
STC 11X8
6
61
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950187
STC 11X9
6
61
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950196
STC 11X10
6
61
4
12
11
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950205
STC 12X2
6
56
4.5
12
12
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950214
STC 12X2.5
6
56
4.5
12
12
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950230
STC 12X3
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950239
STC 12X3.5
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950248
STC 12X4
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950257
STC 12X4.5
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950266
STC 12X5
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950275
STC 12X5.5
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950284
STC 12X6
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950300
STC 12X7
6
56
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950309
STC 12X8
6
61
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950318
STC 12X9
6
61
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950327
STC 12X10
6
61
4.5
12
12
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950336
STC 13X2
6
56
5
12
13
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950345
STC 13X2.5
6
56
5
12
13
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950354
STC 13X3
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950370
STC 13X3.5
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950379
STC 13X4
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950388
STC 13X4.5
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950397
STC 13X5
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950406
STC 13X5.5
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950415
STC 13X6
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950424
STC 13X7
6
56
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950440
STC 13X8
6
61
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950449
STC 13X9
6
61
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950458
STC 13X10
6
61
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950467
STC 13X12
6
61
5
12
13
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
65950476
STC 14X2
6
56
5
12
14
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
65950485
STC 14X2.5
6
56
5
12
14
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ