曜日別特売

半月ピンゲートリーマ HPGR

半月ピンゲートリーマ HPGR - 大洋ツール

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃長l(mm)
太径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65963609HPGR 30°X1X1°X2530804251.436
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963618HPGR 30°X1X2°X2530804251.873
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963627HPGR 30°X1X3°X2530804252.31
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963636HPGR 30°X1X4°X2530804252.748
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963645HPGR 30°X1X5°X2530804253.187
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963654HPGR 30°X1.2X1°X3030804301.724
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963670HPGR 30°X1.2X2°X3030804302.248
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963679HPGR 30°X1.2X3°X3030804302.772
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963688HPGR 30°X1.2X4°X3030804303.298
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963697HPGR 30°X1.2X5°X3030804303.825
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963706HPGR 30°X1.5X1°X3530804352.111
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963715HPGR 30°X1.5X2°X3530804352.722
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963724HPGR 30°X1.5X3°X3530804353.334
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963740HPGR 30°X1.5X4°X3530804353.947
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963749HPGR 30°X1.5X5°X35301006354.562
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963758HPGR 30°X2X1°X3530804352.611
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963767HPGR 30°X2X1°X55301006552.96
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963776HPGR 30°X2X2°X35301006353.222
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963785HPGR 30°X2X2°X55301006553.921
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963794HPGR 30°X2X3°X35301006353.834
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963810HPGR 30°X2X3°X55301006554.882
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963819HPGR 30°X2.5X1°X40301006403.198
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963828HPGR 30°X2.5X1°X60301206603.547
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963837HPGR 30°X2.5X2°X40301006403.897
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963846HPGR 30°X2.5X2°X60301206604.595
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963855HPGR 30°X2.5X3°X40301006404.596
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963864HPGR 30°X2.5X3°X60301206605.644
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963880HPGR 30°X3X1°X45301206453.785
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963889HPGR 30°X3X1°X60301206604.047
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963898HPGR 30°X3X2°X45301006454.571
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963907HPGR 30°X3X2°X60301206605.095
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963916HPGR 30°X3X3°X45301006455.358
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963925HPGR 30°X3X3°X60301208606.144
46,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65963934HPGR 40°X1X4°X2540804252.748
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963950HPGR 40°X1X5°X2540804253.187
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963959HPGR 40°X1.2X4°X3040804303.298
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963968HPGR 40°X1.2X5°X3040804303.825
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963977HPGR 40°X1.5X4°X3540804353.947
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65963986HPGR 40°X1.5X5°X35401006354.562
39,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65963995HPGR 60°X1X1°X2560804251.436
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964004HPGR 60°X1X2°X2560804251.873
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964020HPGR 60°X1X3°X2560804252.31
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964029HPGR 60°X1X4°X2560804252.748
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964038HPGR 60°X1X5°X2560804253.187
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964047HPGR 60°X1.2X1°X3060804301.724
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964056HPGR 60°X1.2X2°X3060804302.248
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964065HPGR 60°X1.2X3°X3060804302.772
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964074HPGR 60°X1.2X4°X3060804303.298
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964090HPGR 60°X1.2X5°X3060804303.825
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65964099HPGR 60°X1.5X1°X3560804352.111
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする