大洋ツール
パイプリーマー PIPR
1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃長l(mm)
太径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65964799
PIPR 1in
10
95
28
45
30.83
¥
58,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
65964808
PIPR 1/2in
8
80
18
35
19.079
¥
29,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65964817
PIPR 1/4in
6
62
11
27
12
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
65964826
PIPR 1/8in
6
54
8.5
19
9.213
¥
14,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
65964835
PIPR 2in
12
115
48
45
57.653
¥
205,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
65964844
PIPR 1-1/2in
12
108
38
45
45.588
¥
124,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
65964860
PIPR 3/4in
8
83
24
35
24.439
¥
43,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
65964869
PIPR 3/8in
6
65
14
27
15.404
¥
21,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65964878
PIPR 1-1/4in
10
100
32
45
39.491
¥
94,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください