ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC

ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC - 大洋ツール

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート内容量1本
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65964887RF-TC 15X5410071215
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65964896RF-TC 15X6410071215
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65964905RF-TC 15X7410071215
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65964914RF-TC 15X8410071215
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65964930RF-TC 15X10410071215
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65964939RF-TC 16X5412081216
23,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65964948RF-TC 16X6412081216
23,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65964957RF-TC 16X7412081216
23,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65964966RF-TC 16X8412081216
23,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65964975RF-TC 16X10412081216
23,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65964984RF-TC 18X5412091218
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965000RF-TC 18X6412091218
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965009RF-TC 18X7412091218
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965018RF-TC 18X8412091218
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965027RF-TC 18X10412091218
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965036RF-TC 19X54120111219
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965045RF-TC 19X64120111219
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965054RF-TC 19X74120111219
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965070RF-TC 19X84120111219
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965079RF-TC 19X104120111219
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965088RF-TC 20X54120111220
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965097RF-TC 20X64120111220
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965106RF-TC 20X74120111220
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965115RF-TC 20X84120111220
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965124RF-TC 20X104120111220
28,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965140RF-TC 22X54150141622
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965149RF-TC 22X64150141622
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965158RF-TC 22X74150141622
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965167RF-TC 22X84150141622
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965176RF-TC 22X104150141622
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965185RF-TC 22X124150141622
35,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65965194RF-TC 24X54150141624
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965210RF-TC 24X64150141624
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965219RF-TC 24X74150141624
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965228RF-TC 24X84150141624
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965237RF-TC 24X104150141624
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965246RF-TC 24X124150141624
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65965255RF-TC 25X54150141625
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965264RF-TC 25X64150141625
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965280RF-TC 25X74150141625
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965289RF-TC 25X84150141625
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965298RF-TC 25X104150141625
32,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65965307RF-TC 25X124150141625
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65965316RF-TC 25X154150141625
38,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65965325RF-TC 26X56150151626
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65965334RF-TC 26X66150151626
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65965350RF-TC 26X76150151626
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65965359RF-TC 26X86150151626
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65965368RF-TC 26X106150151626
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65965377RF-TC 26X126150151626
41,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする