スパイラルブリッジリーマー SP-BR

スパイラルブリッジリーマー SP-BR - 大洋ツール

リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65968064SP-BR 10.0517095106.33
14,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65968080SP-BR 11.0517095117.33
14,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65968089SP-BR 12.0517095128.33
14,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65968098SP-BR 13.0517095139.33
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65968107SP-BR 14.05200110149
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65968116SP-BR 14.5520011014.59.5
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65968125SP-BR 15.052001101510
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65968134SP-BR 15.5520011015.510.5
20,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65968150SP-BR 16.052001101611
20,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65968159SP-BR 16.5520011016.511.5
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65968168SP-BR 17.052101201712
21,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65968177SP-BR 17.5521012017.512.5
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65968186SP-BR 18.052101201813
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65968195SP-BR 18.5521012018.513.5
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65968204SP-BR 19.052101201914
28,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65968220SP-BR 19.5521012019.514.5
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65968229SP-BR 20.052101202015
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65968238SP-BR 20.5526014520.514.25
30,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65968247SP-BR 21.052601452114.75
32,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
65968256SP-BR 21.5526014521.515.25
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65968265SP-BR 22.052601452215.75
34,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65968274SP-BR 22.5526014522.516.25
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
65968290SP-BR 23.052601452316.75
35,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
65968299SP-BR 23.5527015523.517.25
37,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65968308SP-BR 24.052701552417.75
40,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
65968317SP-BR 24.5527015524.518.25
42,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65968326SP-BR 25.052701552518.75
42,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
65968335SP-BR 25.5527015525.519.25
47,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65968344SP-BR 26.072701552619.75
47,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65968360SP-BR 26.5731018026.519
50,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする