曜日別特売

スパイラルシェルリーマー SP-SR

スパイラルシェルリーマー SP-SR - 大洋ツール

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
穴径(Φmm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65973025SP-SR 25.0860155025
49,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
65973034SP-SR 30.01060155030
50,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
65973050SP-SR 35.01070206035
67,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
65973059SP-SR 40.01270206040
83,200
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
65973068SP-SR 42.01280257042
95,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
65973077SP-SR 45.01280257045
106,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
65973086SP-SR 48.01280257048
113,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65973095SP-SR 49.01280257049
117,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
65973104SP-SR 50.01280257050
121,100
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
65973120SP-SR 52.01290327552
138,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
65973129SP-SR 55.01490327555
154,500
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
65973138SP-SR 56.01490327556
166,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
65973147SP-SR 60.01490327560
171,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
65973156SP-SR 62.01490327562
195,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
65973165SP-SR 64.014100388064
203,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
65973174SP-SR 65.014100388065
203,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
65973190SP-SR 66.014100388066
221,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
65973199SP-SR 68.014100388068
221,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
65973208SP-SR 70.014100388070
229,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65973217SP-SR 72.014100388072
237,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
65973226SP-SR 74.014100388074
258,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
65973235SP-SR 75.014100388075
258,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
65973244SP-SR 80.016110449080
303,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
65973260SP-SR 85.016110449085
337,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
65973269SP-SR 90.0161205010090
399,900
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
65973278SP-SR 95.0161205010095
426,900
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
65973287SP-SR 100.01612050100100
475,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする