大洋ツール
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
572
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65977925
TC-LS 10X2X120
6
120
10
10
2
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65977934
TC-LS 10X2.5X120
6
120
10
10
2.5
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65977950
TC-LS 10X3X120
6
120
10
10
3
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65977959
TC-LS 10X3.5X120
6
120
10
10
3.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65977968
TC-LS 10X4X120
6
120
10
10
4
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65977977
TC-LS 10X4.5X120
6
120
10
10
4.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65977986
TC-LS 10X5X120
6
120
10
10
5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65977995
TC-LS 10X6X120
6
120
10
10
6
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978004
TC-LS 10X7X120
6
120
10
10
7
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978020
TC-LS 10X8X120
6
120
10
10
8
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978029
TC-LS 10X9X120
6
120
10
10
9
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978038
TC-LS 10X10X120
6
120
10
10
10
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978047
TC-LS 10X11X120
6
120
10
10
11
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978056
TC-LS 10X12X120
6
120
10
10
12
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978065
TC-LS 12X2X120
6
120
12
12
2
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978074
TC-LS 12X2.5X120
6
120
12
12
2.5
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978090
TC-LS 12X3X120
6
120
12
12
3
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978099
TC-LS 12X3.5X120
6
120
12
12
3.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978108
TC-LS 12X4X120
6
120
12
12
4
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978117
TC-LS 12X4.5X120
6
120
12
12
4.5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978126
TC-LS 12X5X120
6
120
12
12
5
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978135
TC-LS 12X6X120
6
120
12
12
6
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978144
TC-LS 12X7X120
6
120
12
12
7
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978160
TC-LS 12X8X120
6
120
12
12
8
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978169
TC-LS 12X9X120
6
120
12
12
9
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978178
TC-LS 12X10X120
6
120
12
12
10
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978187
TC-LS 12X11X120
6
120
12
12
11
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978196
TC-LS 12X12X120
6
120
12
12
12
¥
13,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
65978205
TC-LS 13X2X150
8
150
12
13
2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978214
TC-LS 13X2.5X150
8
150
12
13
2.5
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978230
TC-LS 13X3X150
8
150
12
13
3
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978239
TC-LS 13X3.5X150
8
150
12
13
3.5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978248
TC-LS 13X4X150
8
150
12
13
4
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978257
TC-LS 13X4.5X150
8
150
12
13
4.5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978266
TC-LS 13X5X150
8
150
12
13
5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978275
TC-LS 13X6X150
8
150
12
13
6
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978284
TC-LS 13X7X150
8
150
12
13
7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978300
TC-LS 13X8X150
8
150
12
13
8
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978309
TC-LS 13X9X150
8
150
12
13
9
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978318
TC-LS 13X10X150
8
150
12
13
10
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978327
TC-LS 13X11X150
8
150
12
13
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978336
TC-LS 13X12X150
8
150
12
13
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978345
TC-LS 14X2X150
8
150
12
14
2
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978354
TC-LS 14X2.5X150
8
150
12
14
2.5
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65978370
TC-LS 14X3X150
8
150
12
14
3
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978379
TC-LS 14X3.5X150
8
150
12
14
3.5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978388
TC-LS 14X4X150
8
150
12
14
4
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978397
TC-LS 14X4.5X150
8
150
12
14
4.5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978406
TC-LS 14X5X150
8
150
12
14
5
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
65978415
TC-LS 14X6X150
8
150
12
14
6
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ