MT柄Tスロットカッター TC-MT

MT柄Tスロットカッター TC-MT - 大洋ツール

外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
シャンク
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65983647TC-MT 16X4XMT298.516MT24
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983656TC-MT 16X5XMT299.516MT25
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983665TC-MT 16X6XMT2100.516MT26
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983674TC-MT 16X7XMT2101.516MT27
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983690TC-MT 16X8XMT2102.516MT28
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983699TC-MT 16X9XMT2103.516MT29
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983708TC-MT 16X10XMT2104.516MT210
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65983717TC-MT 16X12XMT2106.516MT212
15,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65983726TC-MT 19X4XMT299.519MT24
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983735TC-MT 19X5XMT2100.519MT25
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983744TC-MT 19X6XMT2101.519MT26
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983760TC-MT 19X7XMT2102.519MT27
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983769TC-MT 19X8XMT2103.519MT28
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983778TC-MT 19X10XMT2105.519MT210
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983787TC-MT 19X12XMT2107.519MT212
17,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65983796TC-MT 20X4XMT2103.520MT24
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983805TC-MT 20X5XMT2104.520MT25
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983814TC-MT 20X6XMT2105.520MT26
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983830TC-MT 20X7XMT2106.520MT27
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983839TC-MT 20X8XMT2107.520MT28
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983848TC-MT 20X9XMT2108.520MT29
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983857TC-MT 20X10XMT2109.520MT210
18,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983866TC-MT 20X12XMT2111.520MT212
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983875TC-MT 22X4XMT2103.522MT24
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983884TC-MT 22X5XMT2104.522MT25
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983900TC-MT 22X6XMT2105.522MT26
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983909TC-MT 22X7XMT2106.522MT27
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983918TC-MT 22X8XMT2107.522MT28
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983927TC-MT 22X9XMT2108.522MT29
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983936TC-MT 22X10XMT2109.522MT210
19,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65983945TC-MT 22X12XMT2111.522MT212
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65983954TC-MT 22X15XMT2114.522MT215
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65983970TC-MT 22X16XMT2115.522MT216
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65983979TC-MT 24X4XMT2104.524MT24
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65983988TC-MT 24X5XMT2105.524MT25
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65983997TC-MT 24X6XMT2106.524MT26
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984006TC-MT 24X7XMT2107.524MT27
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984015TC-MT 24X8XMT2108.524MT28
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984024TC-MT 24X9XMT2109.524MT29
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984040TC-MT 24X10XMT2110.524MT210
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984049TC-MT 24X12XMT2112.524MT212
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984058TC-MT 24X15XMT2115.524MT215
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984067TC-MT 24X16XMT2116.524MT216
25,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984076TC-MT 25X4XMT2104.525MT24
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984085TC-MT 25X5XMT2105.525MT25
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984094TC-MT 25X6XMT2106.525MT26
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984110TC-MT 25X7XMT2107.525MT27
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984119TC-MT 25X8XMT2108.525MT28
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984128TC-MT 25X9XMT2109.525MT29
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65984137TC-MT 25X10XMT2110.525MT210
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする