曜日別特売

マシン用テーパーピンリーマー TPRT

マシン用テーパーピンリーマー TPRT - 大洋ツール

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
MT
刃長l(mm)
小径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65985160TPRT 5XMT16165No.1874.9
17,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65985169TPRT 6XMT16180No.1995.9
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65985178TPRT 7XMT16200No.11196.9
21,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65985187TPRT 8XMT16222No.11417.9
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65985196TPRT 9XMT18245No.11638.9
23,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65985205TPRT 10XMT18245No.11639.9
23,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65985214TPRT 11XMT18245No.116310.9
25,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65985230TPRT 12XMT28295No.219411.86
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
65985239TPRT 13XMT28295No.219412.86
34,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
65985248TPRT 14XMT28295No.219413.86
40,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65985257TPRT 15XMT28335No.223414.84
46,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
65985266TPRT 16XMT28335No.223415.84
52,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
65985275TPRT 17XMT28335No.223416.84
60,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65985284TPRT 18XMT28335No.223417.84
60,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
65985300TPRT 19XMT28370No.227018.8
65,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
65985309TPRT 20XMT28370No.227019.8
69,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
65985318TPRT 21XMT28370No.227020.8
98,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
65985327TPRT 22XMT28370No.227021.8
98,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
65985336TPRT 23XMT310430No.331022.74
106,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
65985345TPRT 24XMT310430No.331023.74
109,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65985354TPRT 25XMT310430No.331024.74
111,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65985370TPRT 26XMT310430No.331025.74
135,600
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
65985379TPRT 27XMT310430No.331026.74
155,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65985388TPRT 28XMT310445No.331827.7
155,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65985397TPRT 29XMT310445No.331828.7
159,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65985406TPRT 30XMT310445No.331829.7
159,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65985415TPRT 32XMT310445No.331831.7
179,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
65985424TPRT 33XMT412500No.433532.6
221,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
65985440TPRT 34XMT412500No.433533.6
221,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
65985449TPRT 35XMT412500No.433534.6
244,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
65985458TPRT 36XMT412500No.433535.6
252,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
65985467TPRT 38XMT412500No.433537.6
252,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
65985476TPRT 40XMT412500No.433539.6
267,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
65985485TPRT 42XMT412500No.433541.6
328,700
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
65985494TPRT 45XMT414525No.435144.5
360,900
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
65985510TPRT 50XMT414525No.435149.5
428,100
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする