大洋ツール
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全27種類を絞り込む
刃数
選択してください
6
8
10
12
14
角度(°)
60
90
120
外径(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
20
25
30
35
40
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
角度(°)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65986928
WAC-S 8X60°
6
50
60
8
8
¥
9,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65986937
WAC-S 8X90°
6
50
90
8
8
¥
9,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
65986946
WAC-S 8X120°
6
50
120
8
8
¥
9,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65986955
WAC-S 10X60°
6
50
60
8
10
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65986964
WAC-S 10X90°
8
50
90
8
10
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65986980
WAC-S 10X120°
8
50
120
8
10
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65986989
WAC-S 12X60°
8
50
60
8
12
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65986998
WAC-S 12X90°
8
50
90
8
12
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65987007
WAC-S 12X120°
8
50
120
8
12
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65987016
WAC-S 15X60°
8
65
60
10
15
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65987025
WAC-S 15X90°
8
65
90
10
15
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65987034
WAC-S 15X120°
8
65
120
10
15
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65987050
WAC-S 20X60°
10
70
60
10
20
¥
14,500
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
翌々日出荷
65987059
WAC-S 20X90°
10
70
90
10
20
¥
14,500
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
翌々日出荷
65987068
WAC-S 20X120°
10
70
120
10
20
¥
14,500
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
翌々日出荷
65987077
WAC-S 25X60°
10
75
60
12
25
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
65987086
WAC-S 25X90°
10
75
90
12
25
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
65987095
WAC-S 25X120°
10
75
120
12
30
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
65987104
WAC-S 30X60°
12
80
60
16
30
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65987120
WAC-S 30X90°
12
80
90
16
30
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65987129
WAC-S 30X120°
12
80
120
16
30
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
65987138
WAC-S 35X60°
12
85
60
16
35
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65987147
WAC-S 35X90°
12
85
90
16
35
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65987156
WAC-S 35X120°
12
85
120
16
35
¥
29,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
65987165
WAC-S 40X60°
14
95
60
20
40
¥
36,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
65987174
WAC-S 40X90°
14
95
90
20
40
¥
36,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
65987190
WAC-S 40X120°
14
95
120
20
40
¥
36,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください