大洋ツール
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
622
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65998399
STC-LS 10X2X100
6
100
5
12
10
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998408
STC-LS 10X2.5X100
6
100
5
12
10
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998417
STC-LS 10X3X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998426
STC-LS 10X3.5X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998435
STC-LS 10X4X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
65998444
STC-LS 10X4.5X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998460
STC-LS 10X5X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998469
STC-LS 10X5.5X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998478
STC-LS 10X6X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998487
STC-LS 10X7X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998496
STC-LS 10X8X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998505
STC-LS 10X9X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998514
STC-LS 10X10X100
6
100
5
12
10
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998530
STC-LS 11X3X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998539
STC-LS 11X4X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998548
STC-LS 11X5X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998557
STC-LS 11X6X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998566
STC-LS 11X7X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998575
STC-LS 11X8X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998584
STC-LS 11X9X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998600
STC-LS 11X10X100
6
100
5.5
12
11
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998609
STC-LS 12X2X100
6
100
6
12
12
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998618
STC-LS 12X2.5X100
6
100
6
12
12
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998627
STC-LS 12X3X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998636
STC-LS 12X3.5X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998645
STC-LS 12X4X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998654
STC-LS 12X4.5X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998670
STC-LS 12X5X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998679
STC-LS 12X5.5X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998688
STC-LS 12X6X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998697
STC-LS 12X7X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998706
STC-LS 12X8X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998715
STC-LS 12X9X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998724
STC-LS 12X10X100
6
100
6
12
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998740
STC-LS 13X2X100
6
100
6.5
12
13
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998749
STC-LS 13X2.5X100
6
100
6.5
12
13
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998758
STC-LS 13X3X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998767
STC-LS 13X3.5X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998776
STC-LS 13X4X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998785
STC-LS 13X4.5X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998794
STC-LS 13X5X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998810
STC-LS 13X5.5X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998819
STC-LS 13X6X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998828
STC-LS 13X7X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998837
STC-LS 13X8X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998846
STC-LS 13X9X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998855
STC-LS 13X10X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998864
STC-LS 13X12X100
6
100
6.5
12
13
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
65998880
STC-LS 14X2X100
6
100
7
12
14
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
65998889
STC-LS 14X2.5X100
6
100
7
12
14
¥
15,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ