大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66004620
S-TPRT 8XMT1
SKH51
6
152
71
MT1
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66004629
S-TPRT 9XMT1
SKH52
8
164
82
MT1
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66004638
S-TPRT 10XMT1
SKH53
8
164
82
MT1
¥
14,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
66004647
S-TPRT 11XMT1
SKH54
8
164
82
MT1
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66004656
S-TPRT 12XMT2
SKH55
8
198
97
MT2
¥
20,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
66004665
S-TPRT 13XMT2
SKH56
8
198
97
MT2
¥
20,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
66004674
S-TPRT 14XMT2
SKH57
8
198
97
MT2
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
66004690
S-TPRT 15XMT2
SKH58
8
218
117
MT2
¥
29,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
66004699
S-TPRT 16XMT2
SKH59
8
218
117
MT2
¥
32,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
66004708
S-TPRT 17XMT2
SKH60
8
218
117
MT2
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
66004717
S-TPRT 18XMT2
SKH61
8
218
117
MT2
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
66004726
S-TPRT 19XMT2
SKH62
8
235
135
MT2
¥
42,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
66004735
S-TPRT 20XMT2
SKH63
8
235
135
MT2
¥
45,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
66004744
S-TPRT 21XMT2
SKH64
8
235
135
MT2
¥
64,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
66004760
S-TPRT 22XMT2
SKH65
8
235
135
MT2
¥
64,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
66004769
S-TPRT 23XMT3
SKH66
10
275
155
MT3
¥
69,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
66004778
S-TPRT 24XMT3
SKH67
10
275
155
MT3
¥
71,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
66004787
S-TPRT 25XMT3
SKH68
10
275
155
MT3
¥
72,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください