大洋ツール
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
表面処理
TiCNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
306
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首径(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66005006
T-STKC 10X0.4
8
50
4
10
10
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
66005015
T-STKC 10X0.5
8
50
4
10
10
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005024
T-STKC 10X0.6
8
50
4
10
10
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005040
T-STKC 10X0.7
8
50
4
10
10
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005049
T-STKC 10X0.8
8
50
4
10
10
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005058
T-STKC 10X0.9
8
50
4
10
10
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005067
T-STKC 10X1
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005076
T-STKC 10X1.1
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005085
T-STKC 10X1.2
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005094
T-STKC 10X1.3
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005110
T-STKC 10X1.4
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005119
T-STKC 10X1.5
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005128
T-STKC 10X1.6
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005137
T-STKC 10X1.7
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005146
T-STKC 10X1.8
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005155
T-STKC 10X1.9
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005164
T-STKC 10X2
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005180
T-STKC 10X2.1
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005189
T-STKC 10X2.2
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005198
T-STKC 10X2.3
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005207
T-STKC 10X2.4
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005216
T-STKC 10X2.5
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005225
T-STKC 10X2.6
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005234
T-STKC 10X2.7
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005250
T-STKC 10X2.8
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005259
T-STKC 10X2.9
8
50
4
10
10
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005268
T-STKC 10X3
8
50
4
10
10
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66005277
T-STKC 10X3.5
8
50
4
10
10
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66005286
T-STKC 10X4
8
50
4
10
10
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
66005295
T-STKC 10X4.5
8
55
4
10
10
¥
14,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
66005304
T-STKC 10X5
8
55
4
10
10
¥
14,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
66005320
T-STKC 12X0.4
8
50
4.5
10
12
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
66005329
T-STKC 12X0.5
8
50
4.5
10
12
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005338
T-STKC 12X0.6
8
50
4.5
10
12
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005347
T-STKC 12X0.7
8
50
4.5
10
12
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005356
T-STKC 12X0.8
8
50
4.5
10
12
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005365
T-STKC 12X0.9
8
50
4.5
10
12
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
66005374
T-STKC 12X1
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005390
T-STKC 12X1.1
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005399
T-STKC 12X1.2
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005408
T-STKC 12X1.3
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005417
T-STKC 12X1.4
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005426
T-STKC 12X1.5
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005435
T-STKC 12X1.6
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005444
T-STKC 12X1.7
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005460
T-STKC 12X1.8
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005469
T-STKC 12X1.9
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005478
T-STKC 12X2
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005487
T-STKC 12X2.1
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
66005496
T-STKC 12X2.2
8
50
4.5
10
12
¥
14,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ