大洋ツール
ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4
難削材加工用防振エンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途
ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
材質
超硬Z10
刃数
4
表面処理
Pコート
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66008488
CT-STE4 6.0
70
15
6
6
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
66008497
CT-STE4 8.0
80
20
8
8
¥
29,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
66008506
CT-STE4 10.0
90
25
10
10
¥
39,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
66008515
CT-STE4 12.0
100
30
12
12
¥
49,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
66008524
CT-STE4 16.0
110
40
16
16
¥
103,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
66008540
CT-STE4 20.0
120
45
20
20
¥
156,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
66008549
CT-STE4 25.0
130
50
25
25
¥
237,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください