大洋ツール
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
MT
刃長l(mm)
小径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66011428
RF-TPRT 8XMT1
4
222
No.1
141
7.8
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
66011437
RF-TPRT 10XMT1
4
245
No.1
163
9.8
¥
46,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
66011446
RF-TPRT 13XMT2
4
295
No.2
194
12.76
¥
50,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
66011455
RF-TPRT 16XMT2
4
335
No.2
234
15.74
¥
78,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
66011464
RF-TPRT 20XMT2
4
370
No.2
270
19.7
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
66011480
RF-TPRT 25XMT3
6
430
No.3
310
24.64
¥
154,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
66011489
RF-TPRT 30XMT3
6
445
No.3
318
29.6
¥
205,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください