曜日別特売

ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R

ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R - 大洋ツール

難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。

用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
外径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012654CT-STE4R 6XR17015661
25,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
66012670CT-STE4R 8XR18020881
32,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66012679CT-STE4R 10XR1902510101
42,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012688CT-STE4R 10XR2902510102
42,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012697CT-STE4R 12XR11003012121
54,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66012706CT-STE4R 12XR21003012122
54,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66012715CT-STE4R 12XR31003012123
54,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
66012724CT-STE4R 16XR11104016161
109,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66012740CT-STE4R 16XR21104016162
109,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66012749CT-STE4R 16XR31104016163
109,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66012758CT-STE4R 16XR41104016164
109,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
66012767CT-STE4R 20XR11204520201
172,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
66012776CT-STE4R 20XR21204520202
172,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
66012785CT-STE4R 20XR31204520203
172,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
66012794CT-STE4R 20XR41204520204
172,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
66012810CT-STE4R 25XR21305025252
261,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
66012819CT-STE4R 25XR31305025253
261,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
66012828CT-STE4R 25XR41305025254
261,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする