曜日別特売

粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3

粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 - 大洋ツール

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート内容量1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
柄径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
小径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012837T-RFOEC3 A-3602.4962.3060.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012846T-RFOEC3 A-4603.9483.590.2
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
66012855T-RFOEC3 A-5805.27124.8560.4
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66012864T-RFOEC3 A-6602.2162.4250.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012880T-RFOEC3 A-7603.5183.7890.2
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
66012889T-RFOEC3 A-8804.71125.0370.4
59,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66012898T-RFOEC3 G-1602.161.9570.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012907T-RFOEC3 G-2604.3103.9110.25
50,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
66012916T-RFOEC3 P-3602.562.3080.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012925T-RFOEC3 P-4604.3103.9110.25
50,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
66012934T-RFOEC3 P-5806.5126.010.4
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66012950T-RFOEC3 P-6602.262.4080.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012959T-RFOEC3 P-7603.8104.0810.25
50,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
66012968T-RFOEC3 P-8805.8126.2680.4
62,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
66012977T-RFOEC3 V-1602.662.8030.2
35,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
66012986T-RFOEC3 V-2604104.3810.25
50,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
66012995T-RFOEC3 V-3807.1127.6220.4
73,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする