曜日別特売

MIDIヒューズホルダー

MIDIヒューズホルダー - マリンテック

DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き

仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)サイズ50×40×30質量(g)90電圧(V)12/24/36/48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594876MD-3
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする