トーエイライト
抽選輪投げゲーム
ナンバープレートは並び替え自由、ビンゴゲームや色合わせなどで楽しめます。
仕様
ナンバープレート:(1~9、3色)、角度設定用ポール付
材質
ボード・スタンド:木製、ポール:ABS、ナンバープレート:EVA、リング:TPR
質量(g)
5(リング60/本)
寸法(cm)
ボード60×60、リング外径15・内径約13(赤・青・黄各3本)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594544
B3424
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください